889077-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1244LI B1290 B49/B1290 - 889077

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B49/B1290 - 889077
Rubix:999220630072909
Produttore:889077
EAN:3660338416309
889077-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1244LI B1290 B49/B1290  - 889077

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab49
Lunghezza interna1244 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889077-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1244LI B1290 B49/B1290 - 889077


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab49
Lunghezza interna1244 mm
Lunghezza esterna1290 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1290 mm
Materialesbr
12,68 IVA esclusa
/ Unità
15,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore