888917-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2362LI A2400 A93/A2400 - 888917

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A93/A2400 - 888917
Rubix:999220630072749
Produttore:888917
EAN:3660338414701
888917-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2362LI A2400 A93/A2400  - 888917

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa93
Lunghezza interna2362 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888917-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2362LI A2400 A93/A2400 - 888917


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa93
Lunghezza interna2362 mm
Lunghezza esterna2400 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2400 mm
15,25 IVA esclusa
/ Unità
18,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione