888845-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X958LI A988 A37.1/4/A988 - 888845

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A37.1/4/A988 - 888845
Rubix:999220630072677
Produttore:888845
EAN:3660338413988
888845-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X958LI A988 A37.1/4/A988 - 888845

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa37 1/4
Lunghezza interna958 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888845-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X958LI A988 A37.1/4/A988 - 888845


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa37 1/4
Lunghezza interna958 mm
Lunghezza esterna988 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento988 mm
1,24 IVA esclusa
/ Unità
1,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione