890062-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X6095LI D6170 D240/D6170 - 890062

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D240/D6170 - 890062
Rubix:999220630073874
Produttore:890062
EAN:3660338426155
890062-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X6095LI D6170 D240/D6170  - 890062

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad240
Lunghezza interna6095 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890062-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X6095LI D6170 D240/D6170 - 890062


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad240
Lunghezza interna6095 mm
Lunghezza esterna6170 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento6170 mm
Materialesbr
156,90 IVA esclusa
/ Unità
191,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione