889275-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2235LI C2290 C88/C2290 - 889275
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874473
Mecaline:C88/C2290 - 889275
Rubix:999220630073107
Produttore:889275
EAN:3660338418280


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c88 |
| Lunghezza interna | 2235 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889275-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2235LI C2290 C88/C2290 - 889275
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c88 |
| Lunghezza interna | 2235 mm |
| Lunghezza esterna | 2290 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2290 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione