CINGHIA C 204 22 X 5182 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 5182
Rubix:160000000547448
Produttore:1742947
EAN:4014486545654
CINGHIA C 204 22 X 5182 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac204
Lunghezza interna5182 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 204 22 X 5182 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1679 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac204
Lunghezza interna5182 mm
Lunghezza esterna5270 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento5240 mm
Codice doganale40103900
73,52 IVA esclusa
/ Unità
89,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione