889058-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1066LI B1110 B42/B1110 - 889058

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B42/B1110 - 889058
Rubix:999220630072890
Produttore:889058
EAN:3660338416118
889058-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1066LI B1110 B42/B1110  - 889058

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab42
Lunghezza interna1066 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889058-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1066LI B1110 B42/B1110 - 889058


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab42
Lunghezza interna1066 mm
Lunghezza esterna1110 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1110 mm
Materialesbr
10,69 IVA esclusa
/ Unità
13,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore