888857-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1092LI A1130 A43/A1130 - 888857
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:867750
Mecaline:A43/A1130 - 888857
Rubix:999220630072689
Produttore:888857
EAN:3660338414107


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a43 |
| Lunghezza interna | 1092 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888857-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1092LI A1130 A43/A1130 - 888857
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a43 |
| Lunghezza interna | 1092 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1130 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza esterna | 1130 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore