889142-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2540LI C2600 C100/C2600 - 889142

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C100/C2600 - 889142
Rubix:999220630072974
Produttore:889142
EAN:3660338416958
889142-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2540LI C2600 C100/C2600 - 889142

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac100
Lunghezza interna2540 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889142-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2540LI C2600 C100/C2600 - 889142


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac100
Lunghezza interna2540 mm
Lunghezza esterna2600 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2600 mm
35,25 IVA esclusa
/ Unità
43,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione