CINGHIA C 57 22 X 1450 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 1450
Rubix:160000000547347
Produttore:1704616
EAN:4014486037319
CINGHIA C 57 22 X 1450 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac57
Lunghezza interna1450 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 57 22 X 1450 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x135x135 mm
Peso470 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac57
Lunghezza interna1450 mm
Lunghezza esterna1538 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1508 mm
Codice doganale40103200
21,00 IVA esclusa
/ Unità
25,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione