888833-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X825LI A860 A32.1/2/A860 - 888833

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A32.1/2/A860 - 888833
Rubix:999220630072665
Produttore:888833
EAN:3660338413865
888833-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X825LI A860 A32.1/2/A860 - 888833

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa32 1/2
Lunghezza interna825 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888833-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X825LI A860 A32.1/2/A860 - 888833


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa32 1/2
Lunghezza interna825 mm
Lunghezza esterna860 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento860 mm
6,94 IVA esclusa
/ Unità
8,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione