889178-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4102LI C4160 C161.1/2/C4160 - 889178
Cinghia V classica sezione C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883448
Mecaline:C161.1/2/C4160 - 889178
Rubix:999220630073010
Produttore:889178
EAN:3660338417313


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c161 1/2 |
| Lunghezza interna | 4102 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889178-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4102LI C4160 C161.1/2/C4160 - 889178
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c161 1/2 |
| Lunghezza interna | 4102 mm |
| Lunghezza esterna | 4160 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4160 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione