888850-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1016LI A1050 A40/A1050 - 888850

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A40/A1050 - 888850
Rubix:999220630072682
Produttore:888850
EAN:3660338414039
888850-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1016LI A1050 A40/A1050  - 888850

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa40
Lunghezza interna1016 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888850-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1016LI A1050 A40/A1050 - 888850


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa40
Lunghezza interna1016 mm
Lunghezza esterna1050 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1050 mm
Materialesbr
7,67 IVA esclusa
/ Unità
9,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore