889130-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2286LI B2330 B90/B2330 - 889130
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874281
Mecaline:B90/B2330 - 889130
Rubix:999220630072962
Produttore:889130
EAN:3660338416835


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b90 |
| Lunghezza interna | 2286 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889130-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2286LI B2330 B90/B2330 - 889130
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b90 |
| Lunghezza interna | 2286 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2330 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza esterna | 2330 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore