9622-60770 CINGHIA TRAPEZOIDALE B77 17X1960LI B2000 LD DELTA C

Delta Classic B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:B77 17x1960Li B2000 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457576
Produttore:962260770
EAN:5414465296086
9622-60770 CINGHIA TRAPEZOIDALE B77 17X1960LI B2000 LD DELTA C

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab77
Lunghezza interna1960 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9622-60770 CINGHIA TRAPEZOIDALE B77 17X1960LI B2000 LD DELTA C


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab77
Lunghezza interna1960 mm
Lunghezza di orientamento2000 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza esterna2035 mm
€ 24,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione