888834-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X838LI A870 A33/A870 - 888834
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:A33/A870 - 888834
Rubix:999220630072666
Produttore:888834
EAN:3660338413872


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a33 |
| Lunghezza interna | 838 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888834-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X838LI A870 A33/A870 - 888834
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a33 |
| Lunghezza interna | 838 mm |
| Lunghezza esterna | 870 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza di orientamento | 870 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione