889273-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2184LI C2240 C86/C2240 - 889273

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C86/C2240 - 889273
Rubix:999220630073105
Produttore:889273
EAN:3660338418266
889273-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2184LI C2240 C86/C2240  - 889273

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac86
Lunghezza interna2184 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889273-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2184LI C2240 C86/C2240 - 889273


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac86
Lunghezza interna2184 mm
Lunghezza esterna2240 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2240 mm
29,59 IVA esclusa
/ Unità
36,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore