889167-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3505LI C3560 C138/C3560 - 889167

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C138/C3560 - 889167
Rubix:999220630072999
Produttore:889167
EAN:3660338417207
889167-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3505LI C3560 C138/C3560 - 889167

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac138
Lunghezza interna3505 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889167-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3505LI C3560 C138/C3560 - 889167


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac138
Lunghezza interna3505 mm
Lunghezza esterna3560 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3560 mm
63,55 IVA esclusa
/ Unità
77,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione