888878-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1397LI A1430 A55/A1430 - 888878

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A55/A1430 - 888878
Rubix:999220630072710
Produttore:888878
EAN:3660338414312
888878-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1397LI A1430 A55/A1430  - 888878

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa55
Lunghezza interna1397 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888878-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1397LI A1430 A55/A1430 - 888878


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa55
Lunghezza interna1397 mm
Lunghezza esterna1430 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1430 mm
Materialesbr
9,84 IVA esclusa
/ Unità
12,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore