CINGHIA C 264 22 X 6700 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 6700
Rubix:160000000547458
Produttore:1581879
EAN:4014486038255
CINGHIA C 264 22 X 6700 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac264
Lunghezza interna6700 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 264 22 X 6700 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x626x626 mm
Peso2171 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac264
Lunghezza interna6700 mm
Lunghezza esterna6788 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento6758 mm
Codice doganale40103900
109,85 IVA esclusa
/ Unità
134,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione