CINGHIA 20 X 1400 VB

optibelt VB 20

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:20 X 1400
Rubix:999181000062025
Produttore:1731927
EAN:4014486036992
CINGHIA 20 X 1400 VB

Riepilogo info tecniche

Profilo20
Designazione della cinghia20x1400
Lunghezza interna1400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 20 X 1400 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x119x119 mm
Peso372 g
Profilo20
Designazione della cinghia20x1400
Lunghezza interna1400 mm
Lunghezza esterna1479 mm
Larghezza superiore20 mm
Altezza12,5 mm
Lunghezza di orientamento1450 mm
Codice doganale40103200
€ 17,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione