9623-61870 CINGHIA TRAPEZOIDALE C187 22X4752LI C4810 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C187 22x4752Li C4810 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457728
Produttore:962361870
EAN:5414465307348


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c187 |
| Lunghezza interna | 4752 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-61870 CINGHIA TRAPEZOIDALE C187 22X4752LI C4810 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c187 |
| Lunghezza interna | 4752 mm |
| Lunghezza esterna | 4810 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4810 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione