9622-60410 CINGHIA TRAPEZOIDALE B41 17X1040LI B1080 LD DELTA C

Delta Classic B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:B41 17x1040Li B1080 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457534
Produttore:962260410
EAN:5414465294372
9622-60410 CINGHIA TRAPEZOIDALE B41 17X1040LI B1080 LD DELTA C

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab41
Lunghezza interna1040 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9622-60410 CINGHIA TRAPEZOIDALE B41 17X1040LI B1080 LD DELTA C


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab41
Lunghezza interna1040 mm
Lunghezza esterna1120 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1080 mm
13,74 IVA esclusa
/ Unità
16,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore