889025-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X800LI B845 B31.1/2/B845 - 889025

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B31.1/2/B845 - 889025
Rubix:999220630072857
Produttore:889025
EAN:3660338415784
889025-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X800LI B845 B31.1/2/B845 - 889025

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab31 1/2
Lunghezza interna800 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889025-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X800LI B845 B31.1/2/B845 - 889025


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab31 1/2
Lunghezza interna800 mm
Lunghezza esterna845 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento845 mm
1,56 IVA esclusa
/ Unità
1,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione