889240-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1397LI C1460 C55.1/4/C1460 - 889240

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C55.1/4/C1460 - 889240
Rubix:999220630073072
Produttore:889240
EAN:3660338417931
889240-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1397LI C1460 C55.1/4/C1460 - 889240

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac55 1/4
Lunghezza interna1397 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889240-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X1397LI C1460 C55.1/4/C1460 - 889240


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac55 1/4
Lunghezza interna1397 mm
Lunghezza esterna1460 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1460 mm
3,23 IVA esclusa
/ Unità
3,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione