889144-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2590LI C2650 C102/C2650 - 889144

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874487
Mecaline:C102/C2650 - 889144
Rubix:999220630072976
Produttore:889144
EAN:3660338416972
889144-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2590LI C2650 C102/C2650 - 889144

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac102
Lunghezza interna2590 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889144-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2590LI C2650 C102/C2650 - 889144


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac102
Lunghezza interna2590 mm
Lunghezza esterna2650 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2650 mm
€ 35,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione