888817-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X628LI A658 A24.3/4/A658 - 888817

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A24.3/4/A658 - 888817
Rubix:999220630072649
Produttore:888817
EAN:3660338413704
888817-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X628LI A658 A24.3/4/A658 - 888817

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa24 3/4
Lunghezza interna628 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888817-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X628LI A658 A24.3/4/A658 - 888817


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa24 3/4
Lunghezza interna628 mm
Lunghezza esterna658 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento658 mm
6,77 IVA esclusa
/ Unità
8,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione