9001-10036 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z36 10X930LP/910LI HIPOWER

Cintura Hi-Power Z61

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:Z36 10X930LP/910LI HIPOWER
Rubix:160000000470432
Produttore:900110036
EAN:5412571049022
9001-10036 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z36 10X930LP/910LI HIPOWER

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz36
Lunghezza interna910 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9001-10036 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z36 10X930LP/910LI HIPOWER


La cinghia trapezoidale Hi-Power a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore arcuata della cinghia Hi-Power fornisce una forza superiore per prevenire lo "sbattimento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate, ognuna delle quali porta la sua parte di carico.

Punti di forza

- La parte superiore arcuata, i fianchi concavi e gli angoli arrotondati forniscono un carico di trazione uniforme e un contatto uniforme dei fianchi della puleggia per un'eccellente durata della cinghia e una ridotta usura della puleggia.
- I cavi di trazione vulcanizzati Flex-bonded forniscono una resistenza superiore alle forze di trazione e di flessione, alla fatica e ai carichi d'urto.
- La copertura Flex Weave resistente all'olio e al calore protegge il nucleo della cinghia dagli ambienti più difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz36
Lunghezza interna910 mm
Lunghezza esterna968 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Lunghezza di orientamento932 mm
Materialecr
Sezione10 mm
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-30 °C
Codice doganale40103100
9,89 IVA esclusa
/ Unità
12,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione