CINGHIA A 84 13 X 2134 VB

optibelt VB A/13

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:13 X 2134
Rubix:160000000547103
Produttore:1711296
EAN:4014486033342
CINGHIA A 84 13 X 2134 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa84
Lunghezza interna2134 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA A 84 13 X 2134 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x158x158 mm
Peso233 g
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa84
Lunghezza interna2134 mm
Lunghezza esterna2184 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2164 mm
Codice doganale40103400
€ 13,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore