890071-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X11200LI D11280 D441/D11280 - 890071

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D441/D11280 - 890071
Rubix:999220630073883
Produttore:890071
EAN:3660338426247
890071-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X11200LI D11280 D441/D11280 - 890071

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad441
Lunghezza interna11200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890071-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X11200LI D11280 D441/D11280 - 890071


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad441
Lunghezza interna11200 mm
Lunghezza esterna11280 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento11280 mm
Materialesbr
413,18 IVA esclusa
/ Unità
504,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione