889113-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1930LI B1970 B76/B1970 - 889113

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B76/B1970 - 889113
Rubix:999220630072945
Produttore:889113
EAN:3660338416668
889113-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1930LI B1970 B76/B1970  - 889113

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab76
Lunghezza interna1930 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889113-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1930LI B1970 B76/B1970 - 889113


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab76
Lunghezza interna1930 mm
Lunghezza esterna1970 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1970 mm
Materialesbr
18,88 IVA esclusa
/ Unità
23,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore