890000-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X787LI Z810 Z31/Z810 - 890000

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z31/Z810 - 890000
Rubix:999220630073812
Produttore:890000
EAN:3660338425530
890000-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X787LI Z810 Z31/Z810   - 890000

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz31
Lunghezza interna787 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890000-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X787LI Z810 Z31/Z810 - 890000


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz31
Lunghezza interna787 mm
Lunghezza esterna810 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
6,53 IVA esclusa
/ Unità
7,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore