890043-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1473LI Z1500 Z58/Z1500 - 890043

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874038
Mecaline:Z58/Z1500 - 890043
Rubix:999220630073855
Produttore:890043
EAN:3660338425967
890043-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1473LI Z1500 Z58/Z1500  - 890043

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz58
Lunghezza interna1473 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890043-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1473LI Z1500 Z58/Z1500 - 890043


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz58
Lunghezza interna1473 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Lunghezza esterna1500 mm
Materialesbr
€ 8,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione