CINGHIA Z 21 10 X 530 VB

optibelt VB Z/10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:10 X 530
Rubix:160000000546946
Produttore:1748679
EAN:4014486031652
CINGHIA Z 21 10 X 530 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz21
Lunghezza interna530 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA Z 21 10 X 530 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x13x13 mm
Peso34 g
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz21
Lunghezza interna530 mm
Lunghezza esterna568 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Lunghezza di orientamento552 mm
Codice doganale40103900
€ 6,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione