9622-61060 CINGHIA TRAPEZOIDALE B106 17X2700LI B2740 LD DELTA

Delta Classic B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:B106 17x2700Li B2740 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457607
Produttore:962261060
EAN:5414465298745
9622-61060 CINGHIA TRAPEZOIDALE B106 17X2700LI B2740 LD DELTA

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab106
Lunghezza interna2700 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9622-61060 CINGHIA TRAPEZOIDALE B106 17X2700LI B2740 LD DELTA


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab106
Lunghezza interna2700 mm
Lunghezza esterna2771 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2740 mm
33,58 IVA esclusa
/ Unità
40,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione