890057-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X4955LI D5030 D195/D5030 - 890057

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D195/D5030 - 890057
Rubix:999220630073869
Produttore:890057
EAN:3660338426100
890057-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X4955LI D5030 D195/D5030  - 890057

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad195
Lunghezza interna4955 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890057-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X4955LI D5030 D195/D5030 - 890057


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad195
Lunghezza interna4955 mm
Lunghezza esterna5030 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento5030 mm
Materialesbr
€ 122,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione