9623-61300 CINGHIA TRAPEZOIDALE C130 22X3302LI C3360 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C130 22x3302Li C3360 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457711
Produttore:962361300
EAN:5414465306341


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c130 |
| Lunghezza interna | 3302 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-61300 CINGHIA TRAPEZOIDALE C130 22X3302LI C3360 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c130 |
| Lunghezza interna | 3302 mm |
| Lunghezza esterna | 3402 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3360 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione