889105-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1752LI B1800 B69/B1800 - 889105

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B69/B1800 - 889105
Rubix:999220630072937
Produttore:889105
EAN:3660338416583
889105-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1752LI B1800 B69/B1800  - 889105

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab69
Lunghezza interna1752 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889105-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1752LI B1800 B69/B1800 - 889105


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab69
Lunghezza interna1752 mm
Lunghezza esterna1800 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1800 mm
Materialesbr
17,70 IVA esclusa
/ Unità
21,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore