889124-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2159LI B2200 B85/B2200 - 889124

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B85/B2200 - 889124
Rubix:999220630072956
Produttore:889124
EAN:3660338416774
889124-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2159LI B2200 B85/B2200  - 889124

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab85
Lunghezza interna2159 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889124-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2159LI B2200 B85/B2200 - 889124


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab85
Lunghezza interna2159 mm
Lunghezza esterna2200 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2200 mm
Materialesbr
22,22 IVA esclusa
/ Unità
27,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore