888796-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3352LI A3382 A132/A3382 - 888796

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A132/A3382 - 888796
Rubix:999220630072628
Produttore:888796
EAN:3660338413490
888796-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3352LI A3382 A132/A3382 - 888796

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa132
Lunghezza interna3352 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888796-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3352LI A3382 A132/A3382 - 888796


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa132
Lunghezza interna3352 mm
Lunghezza esterna3382 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento3382 mm
Materialesbr
23,16 IVA esclusa
/ Unità
28,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione