887652-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4902LI C4952 C193E

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C193E - 887652
Rubix:999210818053122
Produttore:887652
EAN:3660338410468
887652-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4902LI C4952 C193E

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac193
Lunghezza interna4902 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887652-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4902LI C4952 C193E


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac193
Lunghezza interna4902 mm
Lunghezza esterna4952 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento4952 mm
Materialesbr
27,74 IVA esclusa
/ Unità
33,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione