888972-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4191LI B4230 B165/B4230 - 888972

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B165/B4230 - 888972
Rubix:999220630072804
Produttore:888972
EAN:3660338415258
888972-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4191LI B4230 B165/B4230 - 888972

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab165
Lunghezza interna4191 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888972-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4191LI B4230 B165/B4230 - 888972


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab165
Lunghezza interna4191 mm
Lunghezza esterna4230 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento4230 mm
54,95 IVA esclusa
/ Unità
67,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione