CINGHIA C 152 22 X 3861 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 3861
Rubix:160000000547426
Produttore:1559080
EAN:4014486544954
CINGHIA C 152 22 X 3861 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac152
Lunghezza interna3861 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 152 22 X 3861 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1251 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac152
Lunghezza interna3861 mm
Lunghezza esterna3949 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3919 mm
Codice doganale40103900
55,64 IVA esclusa
/ Unità
67,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione