889036-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X889LI B930 B35/B930 - 889036

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B35/B930 - 889036
Rubix:999220630072868
Produttore:889036
EAN:3660338415890
889036-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X889LI B930 B35/B930   - 889036

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab35
Lunghezza interna889 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889036-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X889LI B930 B35/B930 - 889036


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab35
Lunghezza interna889 mm
Lunghezza esterna930 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento930 mm
Materialesbr
9,03 IVA esclusa
/ Unità
11,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore