CINGHIA C 144 22 X 3658 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 3658
Rubix:160000000547422
Produttore:1555897
EAN:4014486038002
CINGHIA C 144 22 X 3658 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac144
Lunghezza interna3658 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 144 22 X 3658 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63x342x342 mm
Peso1185 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac144
Lunghezza interna3658 mm
Lunghezza esterna3746 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3716 mm
Codice doganale40103900
51,41 IVA esclusa
/ Unità
62,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione