889210-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7112LI C7170 C280/C7170 - 889210

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C280/C7170 - 889210
Rubix:999220630073042
Produttore:889210
EAN:3660338417634
889210-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7112LI C7170 C280/C7170 - 889210

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac280
Lunghezza interna7112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889210-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X7112LI C7170 C280/C7170 - 889210


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac280
Lunghezza interna7112 mm
Lunghezza esterna7170 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento7170 mm
116,59 IVA esclusa
/ Unità
142,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione