889108-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1803LI B1850 B71/B1850 - 889108

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B71/B1850 - 889108
Rubix:999220630072940
Produttore:889108
EAN:3660338416613
889108-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1803LI B1850 B71/B1850  - 889108

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab71
Lunghezza interna1803 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889108-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1803LI B1850 B71/B1850 - 889108


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab71
Lunghezza interna1803 mm
Lunghezza esterna1850 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1850 mm
Materialesbr
17,70 IVA esclusa
/ Unità
21,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore