888812-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X558LI A590 A22/A590 - 888812

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A22/A590 - 888812
Rubix:999220630072644
Produttore:888812
EAN:3660338413650
888812-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X558LI A590 A22/A590  - 888812

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa22
Lunghezza interna558 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888812-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X558LI A590 A22/A590 - 888812


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa22
Lunghezza interna558 mm
Lunghezza esterna590 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento590 mm
6,77 IVA esclusa
/ Unità
8,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione