CINGHIA 25 X 2650 VB

optibelt VB 25

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:25 X 2650
Rubix:999181000059565
Produttore:1627252
EAN:4014486038521
CINGHIA 25 X 2650 VB

Riepilogo info tecniche

Profilo25
Designazione della cinghia25x2650
Lunghezza interna2650 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 25 X 2650 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x281x281 mm
Peso1113 g
Profilo25
Designazione della cinghia25x2650
Lunghezza interna2650 mm
Lunghezza esterna2750 mm
Larghezza superiore25 mm
Altezza16 mm
Lunghezza di orientamento2710 mm
Codice doganale40103900
42,47 IVA esclusa
/ Unità
51,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione