889019-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X7239LI B7280 B285/B7280 - 889019

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874417
Mecaline:B285/B7280 - 889019
Rubix:999220630072851
Produttore:889019
EAN:3660338415722
889019-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X7239LI B7280 B285/B7280 - 889019

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab285
Lunghezza interna7239 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889019-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X7239LI B7280 B285/B7280 - 889019


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab285
Lunghezza interna7239 mm
Lunghezza di orientamento7280 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza esterna7280 mm
€ 29,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione